{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HM | |
Blad-⌀ D | 165 mm | |
hål-⌀ | 20 mm | |
lämpligt för material | Trä | |
Antal tänder | 24 | |
sågbredd B | 2 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 584035 165 | |
EAN/GTIN | 4045197883711 | |
Tillverkarens nummer | 584035 165 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelsågblad trä, variabel tandning medel 165 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
703,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
633,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
564,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal tänder | 24 | 24 | 24 |
Blad-⌀ D | 165 mm | 250 mm | 160 mm |
hål-⌀ | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
sågbredd B | 2 mm | 3,2 mm | 2,8 mm |
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm | ||
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |