Cirkelsågblad, byte-byte-plan tandning med avfasning Stål, Blad-⌀ D: 305mm

Art-nr.: 584006 305
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HM
Blad-⌀ D 305 mm
hål-⌀ 25,4 mm
lämpligt för material Stål
Antal tänder 60
sågbredd B 2,2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 584006 305
EAN/GTIN 4067263117766
Tillverkarens nummer 584006 305

Benämning

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.
Med avsevärt ökad livslängd.

Användningsdata:

För bearbetning av stål med kapsågar och geringssågar. Enkel kapning av mjukt stål, profiler, rör och plåtar. Gradfri, snabb skärning utan kylning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen