Cirkelsågblad expert for Steel 210 mm

Art-nr: 583910 210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

210 mm
hål-⌀ 30 mm
Antal tänder 48
sågbredd B 2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 583910 210
EAN/GTIN 3165140737708
Tillverkarens nummer 2608643057

Benämning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För stålbearbetning. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel.
För manuellt manövrerade metall-hand dry-sågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen