Cirkelsågblad expert for Stainless Steel, Blad-⌀ D: 305mm

Art-nr.: 583900 305
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 305 mm
hål-⌀ 25,4 mm
Antal tänder 80
sågbredd B 2,5 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Tillverkarens nummer 2608644284

Benämning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För bearbetning av rostfritt stål. Sågtänder av Cermet med extra hårdhet och slitstyrka. Lämpar sig inte för höglegerat stål. Tandform: Trapetsformad plan tand, neutral spånvinkel. För kap- och geringssågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen