Reservsågblad till minibågsåg för trä

Art-nr: 582985
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Bladlängd: 300

Produktdetaljer

Tekniska data

Tandutförande Trekant-grupptandning
Bladlängd 300 mm
bladhöjd 18 mm
bladtjocklek 1 mm
Produktslag Bygelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 582985
EAN/GTIN 7311518044565
Tillverkarens nummer 51-12

Benämning

Utförande:

Sågblad med trekant-grupptandning för alla träslag. Mått 300×18×1 mm.

Passar till:

Minibågsåg nr 580950.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen