Geringssåg med längdstopp och träsågblad 550 mm

Art-nr: 581905 550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladlängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bladlängd 550 mm
    sågbredd B 90° 160 mm
    såghöjd H 120 mm
    Produktslag Geringssåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 581905 550
    EAN/GTIN 4005568033312
    Tillverkarens nummer 3332 L3

    Benämning

    Utförande:

    Bord av pressgjuten aluminium med slitstark rörstyrning, glidrörelse med låg ljudnivå, elastisk slagbegränsning. Enkel och obehindrad inriktning av arbetsstycket. Justerbar sågbladsstyrning; kraftigt, slutet handtag på bågen. Hög, strukturerad gavel för säker anliggning hos arbetsstycket. Med längdanslag (kan monteras på båda sidor) för upprepad kapning. Automatisk centrering för geringsvinklarna 90°, 45°, 30° och 22,5°.
    Alla mellanliggande vinklar kan ställas in steglöst.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen