Kapsåg med krysslipning, belagd, 2K-handtag, aluminium Magnum 300

Art-nr: 581700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tandutförande Krysslipning
    Tänder per tum 13
    Beläggning Fluor-beläggning
    bladtjocklek 0,7 mm
    Bladlängd 300 mm
    Handtagets material 2K-grepp av pressgjuten aluminium och elastomer-inlägg.
    Produktslag Kapsåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 581700
    EAN/GTIN 4975364019028
    Tillverkarens nummer MG300FB/REEU

    Benämning

    Utförande:

    Vidareutvecklad Japansåg ”Magnum 300” med slutet 2K-handtag av pressgjuten aluminium med gummiinlägg. Kapsågblad med krysslipning, bladtjocklek 0,7 mm, belagt med fluorin för lättare sågning och för att undvika att kåda fastnar på bladet.
    Kapsågblad med krysslipning, bladtjocklek 0,7 mm, belagt med fluorin för lättare sågning och för att undvika att kåda fastnar på bladet.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen