• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Superior fanersåg

Art-nr.: 581510
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bladlängd: 350

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 11
Bladlängd 350 mm
Produktslag Handsåg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 581510
Kopiera
EAN/GTIN 7311518243005
Kopiera
Tillverkarens nummer 3240-14-XT11-HP
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Benämning

Utförande:

Handsågar med Ergo®-handtag för optimal kraftöverföring. Superior-sågbladen är lackerade för att minska friktionen. Det förstärkta bladet med sin unika XT-tandning (3-faldigt slipad) och sin patenterade tandföljd medger minst 30 % högre sågeffekt än jämförbara sågar.

Användningsdata:

För torrt, hårt trä.