Minibågfil med bimetallblad, 24 tänder 300 mm

Art-nr.: 580750 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
581 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bladlängd: 300

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 24
Bladlängd 300 mm
Produktslag Bågfilsställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 580750 300
EAN/GTIN 4062406128579
Tillverkarens nummer 580750 300

Benämning

Utförande:

Robust sågram med komponenter av aluminiumgjutgods. Högsta bladspännkraft upp till 1500 N mycket lätt inställbar via den i handtaget inbyggda spännmuttern. Alternativ bladfastsättning i 40° för jämssnitt. Extra sågblad går att förvara i stommen. Total längd 405 mm.
Ramhöjd 110 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive HOLEX bimetallsågblad nr 582970.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen