Hålborste Ståltråd 10 mm

Art-nr: 578600 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 10 mm
totallängd L 300 mm
Arbetslängd L3 100 mm
Produktslag Invändig borste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 578600 10
EAN/GTIN 4017359014301
Tillverkarens nummer 560310

Benämning

Utförande:

Borstspiral av vågig ståltråd.
Med trähandtag för bekvämt arbete.
Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

Användningsdata:

För manuell rengöring och gradning av rör, hål och liknande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen