Cylinderborste Ståltråd 3 mm

Art-nr: 578200 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
297 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borst-⌀ D1 3 mm
    totallängd L 300 mm
    Arbetslängd L3 100 mm
    Produktslag Cylinderborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 578200 3
    EAN/GTIN 4017359153574
    Tillverkarens nummer 542381

    Benämning

    Utförande:

    Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
    Borstspiral av vågig stål- och mässingstråd resp. nylonborst. Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.
    Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

    Användningsdata:

    För manuell rengöring och gradning av rör, hål och liknande.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen