• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tubrensare Slät ståltråd, borst-⌀: 30mm

Art-nr.: 578000 30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
368 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borst-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 30 mm
Produktslag Tubrensare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 578000 30
EAN/GTIN 4017359026854
Tillverkarens nummer 506130
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av slät ståltråd, total längd 160 mm. Borstlängd 100 mm med påpressad 1/2 tum Whitworth gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar.
För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 578005 användas.

Passar till:

rör-inner-⌀: 1.1/4 tum

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen