Tubrensare Vågig ståltråd 0,15 mm 8 mm

Art-nr: 577980 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borst-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 8 mm
totallängd L 115 mm
fäste Gängnippel
Borsttjocklek 0,15 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 577980 8
EAN/GTIN 4017359004241
Tillverkarens nummer 500308

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen