{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
totallängd L | 150 mm | |
Borsttjocklek | 0,15 mm | |
Arbetslängd L3 | 40 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 15 mm | |
Antal beläggningsrader | 3 | |
Grundstomme material | Bokträ | |
Produktslag | Tändstiftsborste |
Artikelnummer | 577030 W | |
EAN/GTIN | 4017359003190 | |
Tillverkarens nummer | 125231 |