Tändstiftsborste Nylon slät 0,30 mm W

Art-nr: 577010 W
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
430 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Nylon
totallängd L 150 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Arbetslängd L3 40 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 15 mm
Antal beläggningsrader 3
Grundstomme material Bokträ
Produktslag Tändstiftsborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 577010 W
EAN/GTIN 4017359301005
Tillverkarens nummer 125251

Benämning

Utförande:

Handtag av bokträ; totallängd ca. 150 mm, 3-radig, beläggningsyta 40×15 mm, beläggningshöjd 15 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen