{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Perlon, slät | |
totallängd L | 225 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Arbetslängd L3 | 110 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
Borstbredd L1 | 20 mm | |
Antal beläggningsrader | 4 | |
Grundstomme material | Bokträ | |
Produktslag | Finborste |
Artikelnummer | 576605 W | |
EAN/GTIN | 4017359074626 | |
Tillverkarens nummer | 12645142 | |
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |