Kilformad stålborste Slät ståltråd 0,35 mm

Art-nr: 575500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
587 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial Stål, slät
    totallängd L 290 mm
    Borsttjocklek 0,35 mm
    Arbetslängd L3 135 mm
    Borstlängd H1 35 mm
    Produktslag Trådborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 575500
    EAN/GTIN 4017359074640
    Tillverkarens nummer 12080142

    Benämning

    Utförande:

    Kälsvetsborste med 3 rader i V-formation med spetsig ände.
    Böjt trähandtag med rundade kanter och två upphängningshål. Borstlängd 135 mm, borsthöjd 35 mm, totallängd ca 290 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen