Handstålborste extra lång Vågig mässingtråd 0,35 mm 4

Art-nr: 575420 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal beläggningsrader Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Mässingtråd
grundhållarbredd 22 mm
totallängd L 450 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 77 mm
Borstlängd H1 10 mm
Antal beläggningsrader 4
Handtag Plast
Tillåten för användning inom livsmedelsindustrin nej
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575420 4
EAN/GTIN 4017359118474
Tillverkarens nummer 182811

Benämning

Utförande:

Handborste med extra långt plasthandtag. Borstlängd 77 mm, borsthöjd 10 mm, totallängd ca 450 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen