Handstålborste Vågig rostfri tråd 0,35 mm 2

Art-nr: 575200 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
717 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
grundhållarbredd 22 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 2
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575200 2
EAN/GTIN 4017359074732
Tillverkarens nummer 10462042

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.