{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 38 mm | |
Kornstorlek | 320 | |
finhetsgrad | fin | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
rekommenderat varvtal | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm | |
Maskin | CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 575050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197977748 | |
Tillverkarens nummer | 575050 320 |