{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kornstorlek | 80 | |
Borst-⌀ D1 | 144 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 150 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
finhetsgrad | grov | |
Borsttjocklek | 1,2 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 144 mm | |
Håldiameter d1 | 32 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 43 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
maximalt varvtal: | 2 500 min-1 | |
matning | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 575018 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892690 | |
Tillverkarens nummer | 575018 80 |