{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kornstorlek | 180 | |
Borst-⌀ D1 | 119 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 125 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
finhetsgrad | fin | |
Borsttjocklek | 1 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 119 mm | |
Håldiameter d1 | 27 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 38 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
matning | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Tillsättning | 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 575015 180 | |
EAN/GTIN | 4045197892683 | |
Tillverkarens nummer | 575015 180 |