{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 63 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 58 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 63 mm | |
Håldiameter d1 | 16 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 30 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 575008 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977724 | |
Tillverkarens nummer | 575008 120 |