{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kornstorlek | 80 | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 55 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
finhetsgrad | grov | |
Borsttjocklek | 1,2 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 25 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 200 min-1 - 2 400 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) – 2,0 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 575005 80 | |
EAN/GTIN | 4062406287030 | |
Tillverkarens nummer | 575005 80 |