Miniatyr-ändborste Rostfri tråd 0,10 mm 5 mm

Art-nr: 574942 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
2 608 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 5 mm
Borstlängd H1 8 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574942 5
EAN/GTIN 4017359289570
Tillverkarens nummer 450311

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen