• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Miniatyr-ändborste Ståltråd 0,10 mm, Borst-⌀ D1: 5mm

Art-nr.: 574940 5
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
Pris för10 st.: 453,33 SEK
501 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 5 mm
Borstlängd H1 8 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 574940 5
Kopiera
EAN/GTIN 4017359307427
Kopiera
Tillverkarens nummer 450221
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.