{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | kiselkarbid | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Kornstorlek | 500 | |
typisk användning | Finslipning | |
Borst-⌀ D1 | 22 mm | |
Borstbredd | 2 mm | |
Borstlängd H1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574936 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289372 | |
Tillverkarens nummer | 410883 |