{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Mässingtråd | |
typisk användning | Rengöring, avgradning | |
Borst-⌀ D1 | 22 mm | |
Borstbredd | 2 mm | |
Borsttjocklek | 0,1 mm | |
Borstlängd H1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574934 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359335758 | |
Tillverkarens nummer | 410523 |