Miniatur-axialborste mikroabrasiv, SiC kornstorlek 500, Borst-⌀ D1: 18mm

Art-nr.: 574926 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    240,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    200,56  SEK / st.
på begäran
I lager
138 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial med kiselkarbid (SiC)
Kornstorlek 500
typisk användning Finslipning
Borst-⌀ D1 18 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Borstlängd H1 6 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574926 18
EAN/GTIN 4017359289273
Tillverkarens nummer 430883

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen