Miniatur-axialborste Mässingtråd 0,10 mm 15 mm

Art-nr: 574924 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
259 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 15 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Borstlängd H1 5 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574924 15
EAN/GTIN 4017359335789
Tillverkarens nummer 430522

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen