{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Borstlängd H1 | 28 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 6 | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574800 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359027240 | |
Tillverkarens nummer | 453278 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Virad ändborste Ståltråd, Borst-⌀ D1 × borsttjocklek: 19X0,35mm
på begäran
I lager
1 640 styck i lager
221,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 141 styck i lager
135,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal flätor | 6 | 6 |
Borstlängd H1 | 28 mm | 28 mm |
Borsttjocklek | 0,35 mm | 0,35 mm |
Borst-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Flätmönster | vänstervirad | vänstervirad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |