Penselborste vässad, INOX-tråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1: 12mm

Art-nr.: 574795 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 306 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Skaftdiameter Ds 6 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574795 12
EAN/GTIN 4017359029015
Tillverkarens nummer 451362

Benämning

Utförande:

Borsthuvud av vågig tråd, spetsat i 25° vinkel. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner eller böjliga axlar. För bearbetning av hörn och fördjupningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen