{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 10 500 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574770 50 | |
EAN/GTIN | 4017359005637 | |
Tillverkarens nummer | 435542 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tvättborste Mässingtråd 0,20 mm 50 mm
på begäran
I lager
344 styck i lager
242,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
149,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
125,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximalt varvtal: | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Produktslag | Penselborste | Ändborste | Ändborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |