Tvättborste Ståltråd 0,30 mm 40 mm

Art-nr: 574750 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 264 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borst-⌀ D1 40 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Borsttjocklek 0,3 mm
    Borstlängd H1 20 mm
    maximalt varvtal: 10 500 min-1
    Produktslag Penselborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 574750 40
    EAN/GTIN 4017359028056
    Tillverkarens nummer 434162

    Benämning

    Utförande:

    Tvättborstar med skaft-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen