{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Borstmaterial | kiselkarbid | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Kornstorlek | 180 | |
Borst-⌀ D1 | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Arbetslängd L3 | 70 mm | |
Passar till hål-⌀ | 41,1 mm - 45 mm | |
rekommenderat varvtal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produktslag | Invändig borste |
Artikelnummer | 574495 45 | |
EAN/GTIN | 4013349528483 | |
Tillverkarens nummer | 9828036348 |