Tubrensare Rostfri tråd 0,12 mm 13 mm

Art-nr: 574487 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 13 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Borsttjocklek 0,12 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574487 13
EAN/GTIN 4017359304013
Tillverkarens nummer 56552130

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, perfekt för bottenhål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen