Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 120 13 mm

Art-nr: 574475 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
388 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borst-⌀ D1 13 mm
    Skaftdiameter Ds 3,7 mm
    Arbetslängd L3 65 mm
    Produktslag Tubrensare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 574475 13
    EAN/GTIN 4017359195062
    Tillverkarens nummer 54120130

    Benämning

    Utförande:

    Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
    Kraftiga kiselkarbid-borst (SiC) med korn 120 och 320, borstdiameter 0,60mm, längd totalt 125 mm.

    Användningsdata:

    Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen