Tubrensare mikroabrasiv (A) kornstorlek 600 9,8 mm

Art-nr.: 574470 9,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 9,8 mm
Skaftdiameter Ds 3,2 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574470 9,8
EAN/GTIN 4017359154922
Tillverkarens nummer 541077

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina aluminiumoxid-borst (A) i kornstorlek 600, borst-⌀ 0,30 mm, totallängd 125 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan. För gradning av (tvärgående) hål och O-ringspår samt för rengöring och polering av munstycken och mindre hydraulikhål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen