{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 75 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 18 | |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574405 75X10 | |
EAN/GTIN | 4017359010839 | |
Tillverkarens nummer | 417398 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft tvinnad, INOX-tråd 0,50 mm, Typ: 75X10
på begäran
I lager
246 styck i lager
231,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
88,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal flätor | 18 | 18 |
Borstlängd H1 | 15 mm | 15 mm |
Borstmaterial | INOX-tråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borst-⌀ D1 | 75 mm | 75 mm |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |