{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 75 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 18 | |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574400 75X10 | |
EAN/GTIN | 4017359007266 | |
Tillverkarens nummer | 417198 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft virad ståltråd 0,50 mm 75X10
på begäran
I lager
270 styck i lager
146,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
90,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal flätor | 18 | 18 |
Borstbredd L1 | 12 | 12 |
Borstlängd H1 | 15 | 15 |
Borsttjocklek | 0,5 | 0,5 |
Flätmönster | vänstervirad | vänstervirad |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |