Bristle Brush typ C ⌀ 76 mm Skaft-⌀ 6 mm 80

Art-nr: 573550 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
659 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 80
    Borst-⌀ D1 76 mm
    Borstbredd 10 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    tillverkarens beteckning BB-ZS
    Färg gul
    maximalt varvtal: 10 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 573550 80
    EAN/GTIN 54046719316354
    Tillverkarens nummer 7000078176

    Benämning

    Utförande:

    Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
    Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
    Hylsdorn (skaft-⌀ 6 mm) gjutet med segment.
    Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

    Användningsdata:

    Observera rotationsriktningen.
    För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.
    För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen