{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 80 | |
Borst-⌀ D1 | 25 mm | |
Borstbredd | 1,6 mm - 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
tillverkarens beteckning | RB-ZB | |
Färg | gul | |
maximalt varvtal: | 35 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 573545 80 | |
EAN/GTIN | 30048011276121 | |
Tillverkarens nummer | 7000000762 |