Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 75 mm 50

Art-nr: 573516 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    217,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    181,50  SEK / st.
på begäran
I lager
340 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 50
Färg grön
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573516 50
EAN/GTIN 9009013051833
Tillverkarens nummer 34570187

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbytestallrik nr 554090554094 (hylsdorn ⌀ 6 mm resp. M14-fäste).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen