{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 30 mm | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Huvborste |
Artikelnummer | 573300 100 | |
EAN/GTIN | 4017359053393 | |
Tillverkarens nummer | 426767 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Huvborste Ståltråd, mässingbelagd 0,30 mm, Borst-⌀ D1: 100mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
337,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
179,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 30 mm | 30 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,35 mm |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
gängaM | M14 | M14 |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Produktslag | Huvborste | Huvborste |