Huvborste X-LOCK, rostfri ståltråd 0,30 mm 60X-LOCK mm

Art-nr: 573210 60X-LOCK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borst-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie X-LOCK
Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 65 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 20 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573210 60X-LOCK
EAN/GTIN 4007220119198
Tillverkarens nummer 4007220119198

Benämning

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
Med X-LOCK snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen