Huvborste Ståltråd 0,35 mm 60 mm

Art-nr: 573000 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
286 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial Ståltråd
    Borst-⌀ D1 65 mm
    gängaM M14
    Borsttjocklek 0,35 mm
    Borstlängd H1 20 mm
    maximalt varvtal: 12 000 min-1
    Produktslag Huvborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 573000 60
    EAN/GTIN 4017359005767
    Tillverkarens nummer 421167

    Benämning

    Utförande:

    Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
    Med invändig gänga M14.
    Med invändig gänga M14.

    Användningsdata:

    Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen