Huvborste Rostfri tråd 0,35 mm 65XM14 mm

Art-nr: 572210 65XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
126 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial INOX-tråd
    Borst-⌀ D1 65 mm
    gängaM M14
    Borsttjocklek 0,35 mm
    Borstlängd H1 20 mm
    säkerhetsstödring nej
    maximalt varvtal: 12 500 min-1
    Produktslag Huvborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 572210 65XM14
    EAN/GTIN 4017359006504
    Tillverkarens nummer 482717

    Benämning

    Utförande:

    Slät ståltråd, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

    Användningsdata:

    Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
    Med invändig gänga M14.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen