{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
Flätmönster | Växelvirning | |
säkerhetsstödring | nej | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Huvborste |
Artikelnummer | 572105 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359380109 | |
Tillverkarens nummer | 482217WZ |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Huvborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × gänga M: 65XM14mm
på begäran
I lager
98 styck i lager
166,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
94,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
87,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
445 styck i lager
102,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
gängaM | M14 | M14 | M14 | M14 |
säkerhetsstödring | nej | nej | nej | nej |
Produktslag | Huvborste | Huvborste | Huvborste | Huvborste |