{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
säkerhetsstödring | nej | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Huvborste |
Artikelnummer | 572100 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359006573 | |
Tillverkarens nummer | 482217 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × gänga M: 65XM14mm
på begäran
I lager
770 styck i lager
143,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
362 styck i lager
93,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
87,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
432 styck i lager
102,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
säkerhetsstödring | nej | nej | nej | nej |
Produktslag | Huvborste | Huvborste | Huvborste | Huvborste |