Kupad konisk borste Ståltråd 0,50 mm 100XM14 mm

Art-nr: 571300 100XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial Ståltråd
    Borst-⌀ D1 100 mm
    gängaM M14
    Borsttjocklek 0,5 mm
    Borstbredd L1 12 mm
    Borstlängd H1 20 mm
    Flätmönster vänstervirad
    antal flätor 18
    maximalt varvtal: 12 500 min-1
    Produktslag Konisk borste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 571300 100XM14
    EAN/GTIN 4017359041444
    Tillverkarens nummer 471257

    Benämning

    Utförande:

    Böjd konisk borste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

    Användningsdata:

    Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
    Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
    Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen